| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04.01.518110 EAN/GTIN: 4033072002708 |
| |
|
| | |
| für Schweißerschutzschilder Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Material: Glas Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN 10 | Glasgröße: | 90 x 110 mm | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,41* | € 0,62* | | | | Lager 1690 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,56* | € 0,72* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,63* | € 0,81* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,68* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|