Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisichtschutzschild m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170088680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2217 MITGLAESERN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm

Freisichtschutzschild m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Marke:
SCHMICO
NW-Class:
Schweisserschutzschild
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, vorsatzgläser, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweißerschutzschilde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
401051819
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.005102
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
04.01.518110
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518311
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518312
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.