Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Med Comfort Blue Gr.M blau Nitril PSA III 100 St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371515
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01192-M
EAN/GTIN:
     4044941002231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
nach EN 21420 · EN 374 (Typ B) · PSA Kat III · EN 455 · MPG Klasse I · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Masterial: Nitril · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,12 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,12mm
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
Marke:
AMPRI
Ausführung:
puderfrei, angeraute Fingerspitzen
Material:
Nitril
Norm:
EN 21420, EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
364
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,42*
1 Tag
364
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,62*
2 Tage
364
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 6,97*
1 Tag
257
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,02*
€ 7,00*
Lager 1690
273
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.