Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Don´t Worry Hose Free Gr.54 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377754
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC54
EAN/GTIN:
     8033546184813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/carbon
Größe:
54
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Marke:
U.POWER
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 38,27*
€ 49,13*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 38,40*
€ 49,19*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 38,25*
€ 49,20*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 51,30*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 51,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,30*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,25*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,26*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 52
ab € 36,68*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.