Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gr.XXL dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378093
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4629-6310-2XL
EAN/GTIN:
     4029148710721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · wattiert · viele funktionelle Taschen
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Größe:
XXL
Marke:
TERRATREND
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 38,14*
€ 46,65*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 38,10*
€ 46,66*
Lager 1690
8
€ 5,99*
ab € 37,84*
€ 46,87*
5 Tage
13
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 47,39*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 39,93*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-L
ab € 36,20*
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-M
ab € 37,98*
Ähnlich
k.A.
4000378092
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.