Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke 4629, Größe XXL, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke 4629, Größe XXL, dunkelgrau
Pilotenjacke 4629, Größe XXL, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-270431
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4029148710721
EAN/GTIN:
     4029148710721
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Pilotenjacke »4629«

Ausführung:
•Wattiert
•Mit vielen praktischen Taschen
Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 270 g/m²
Farbe: dunkelgrau

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelgrau-schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 38,14*
€ 46,65*
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 38,10*
€ 46,66*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 37,84*
€ 46,87*
5 Tage
13
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 47,39*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 39,93*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-L
ab € 36,20*
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-M
ab € 37,98*
Ähnlich
k.A.
4000378092
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.