| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029148710721 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029148710721 EAN/GTIN: 4029148710721 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke »4629« Eigenschaften: • Wattiert • Mit vielen praktischen Taschen Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266866 | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelgrau-schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, terratrendJOB®, Jacken, Jacke, Pilotenjacken, TERRAX, Außenhandels-GmbH, Arbeitsjacke, Bundjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 38,14* | € 46,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,10* | € 46,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,84* | € 46,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,69* | € 47,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,93* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|