Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverChem® Gr.L gelb PSA III COVERCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378920
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC200/L
EAN/GTIN:
     4029201151966
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kat. III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B), EN 14605+A1, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 · hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteameinsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und –wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und –wartung, Nuklearindustrie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
L
Marke:
COVERCHEM
Material:
SMMS-Material
Norm:
EN 14605:2005+A1:2009,EN14605:2005+A1:2009,ENISO13982-1,EN13
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 12,59*
1 Tag
83
1
€ 5,45*
ab € 10,48*
€ 13,97*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 10,34*
€ 13,97*
1 Tag
83
6
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,97*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.