| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p944866 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201151966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Asatex Chemieschutzoverall CoverChem 200
Ausführung:
- mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, Taillengummi
- abgeklebte Nähte
- doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- abklebbare Kinnabdeckung
- dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufe
Zulassung/Norm: - PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B);
- EN 14605:2005+A1:2009 flüssigkeitsdicht;
- EN 14605:2005+A1:2009 sprühdicht;
- EN ISO 13982-1 partikeldicht;
- EN 13034 begrenzt spritzdicht;
- EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel;
- EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren;
- EN 1149-5; antistatisch
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | gelb | Größe: | L | Farbe: | gelb | Material: | 100% Polyethylen | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | PSA-Kategorie: | Kat. III | Hersteller: | Asatex | Ausführung: | Overall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, arbeitsanzug gelb, arbeitsanzug, asatex arbeitsanzug, Schutzanzug, Overall, Chemikalienschutz, Anzug, Universal-Overall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 10,78* | € 12,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 10,51* | € 13,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,33* | € 13,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,43* | € 13,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,47* | € 13,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 250,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|