Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Winter Comfort 3302 Gr.8 schwarz EN 388 ,EN420,EN511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391354
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     198.68
EAN/GTIN:
     5701952198689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 388 · Kat II · Material: Polyester/Acrylstrick mit Nitrilschaumbeschichtung · wasserdichter und gut isolierter Winterhandschuh, gutes Fingergefühl und gute Wärmeleistung · Schnittschutzklasse B · hervorragende Passform · besonders geschmeidig und elastisch · guter Griff · touchscreenfähig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): X · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Ausführung: Nitrilschaumbeschichtung, Bundstrick · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
Material:
Polyester/Acrylstrick/Nitrilschaum
Norm:
EN 388 , EN420, EN511
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,36*
1 Tag
68
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,44*
€ 4,39*
5 Tage
96
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,48*
1 Tag
96
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,56*
€ 4,50*
2 Tage
96
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 4,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.