Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.41 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000341
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20014-41
EAN/GTIN:
     8033546128251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,47*
€ 62,73*
€ 4,90*
ab € 51,59*
€ 62,73*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 53,13*
€ 63,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 63,61*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 56,54*
€ 66,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,07*
€ 75,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paar
ab 4 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paar
ab 7 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,23*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 53,32*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 53,29*
Ähnlich
U-Power
SN20014 43
ab € 53,34*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 53,07*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 53,13*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 53,17*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.