Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210033041, Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1739319
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20014/41-41
EAN/GTIN:
     8033546128251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210033041, Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Wasserabweisend , Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables GehenFußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 495 g (Größe 42), Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,47*
€ 62,73*
€ 4,90*
ab € 51,59*
€ 62,73*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,13*
€ 63,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 63,61*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 56,54*
€ 66,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,23*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 53,32*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 53,29*
Ähnlich
U-Power
SN20014 43
ab € 53,34*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 53,07*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 53,13*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 53,17*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.