Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß 250St./Ktr.ITEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H0241145W
EAN/GTIN:
     4054773017242
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m² · VE = 250 Tücher Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vlies
Weitere Informationen:
Gebinde:
Karton
Inhalt:
250 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
370 mm
Breite ca.:
340 mm
Marke:
ITEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch vlies, vlies tuch, Putztücher, Putztuch-Vliesstoffe, Reinigungstuch, Vliesputztuch, Vliesputztücher, Wischtuch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
42
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 36,42*
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 26,54*
€ 36,60*
6 Tage
54
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 37,50*
€ 5,95*
ab € 26,75*
€ 38,25*
4 Tage
62
€ 5,50*
ab € 28,24*
€ 40,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,42*
€ 43,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
H0241101D
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.