Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITEX H0241145W Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ITEX H0241145W Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß
ITEX H0241145W Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301911
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000469197
EAN/GTIN:
     4054773017242
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß 250St./Ktr.ITEX im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m² · VE = 250 TücherWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vlies
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
9000469197
Werksnummer:
9000469197
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
4,810000
Gewicht brutto Kg:
4,810000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
L370xB340ca.mm
Produktart:
Putztuchvliesstoff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 36,42*
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 26,54*
€ 36,60*
Lager 1955
54
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 37,50*
€ 5,95*
ab € 26,75*
€ 38,25*
4 Tage
62
€ 5,50*
ab € 28,24*
€ 40,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,50*
€ 44,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 26,31* pro Box)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
H0241101D
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.