Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-1.3 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1135140013
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061839
EAN/GTIN:
     4031132149875
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Baulänge: lang · Modell: A1522
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
252
10
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,38*
Lager 1690
10
10
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,45*
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 13,56*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 34,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,29*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.