| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010278165 Herst.-Nr.: 916503-100-11 EAN/GTIN: 4251436304927 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh (13 Gauge) aus 35% PE, 50% Polyamid flex und 15% Fiberglas mit schwarzer PVC-Benoppung in der Innenhand · Geprüft für den Umgang mit Lebensmitteln · Kontakthitze bis 100°C · EN388: Abriebfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit: 5 Weitreißfestigkeit: 4 Durchstichfestigkeit: X Schnittfestigkeit TDM-Test: C · EN 412 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Montagehandschuh, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh |
| | |
| |