Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255419
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912362913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 157,93*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 131,36*
€ 158,09*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 132,34*
€ 159,84*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 129,20*
€ 160,04*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 172,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,84*
€ 190,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,56*
€ 188,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,54*
€ 176,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,21*
€ 171,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,34*
€ 157,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,65*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 83,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.