Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg li.Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000277438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60485
EAN/GTIN:
     4060081025404
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg links
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg links
Norm:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, moedel rettungsweg links, Rettungsschild, Rettungszeichen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 8,95*
Lager 1736
37
10
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,25*
5 Tage
37
10
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,49*
1
€ 4,70*
ab € 5,26*
€ 10,20*
5 Tage
37
1
€ 5,50*
ab € 7,24*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9007FHL20L
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
9007AHL148L
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9007AHL20L
ab € 10,53*
Ähnlich
Moedel
9007KHL148L
ab € 3,31*
Ähnlich
Moedel
9007KHL20L
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.