Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg li.Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-3000277438
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     60485
EAN/GTIN:
     4060081025404
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg links
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
148 mm
Farbe:
grün/weiß
Material:
Folie
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Rettungsweg links
Fassungsvermögen:
ICZ9
Sägeblatt-Ø:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, moedel rettungsweg links, Rettungsschild, Rettungszeichen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 8,95*
3 Tage
37
10
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,25*
5 Tage
37
10
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,49*
1
€ 4,70*
ab € 5,26*
€ 10,20*
Lager 5766
37
1
€ 5,50*
ab € 7,24*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9007FHL20L
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
9007AHL148L
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9007AHL20L
ab € 10,53*
Ähnlich
Moedel
9007KHL148L
ab € 3,31*
Ähnlich
Moedel
9007KHL20L
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.