Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse Schnellkuppl.MS 1/2 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000300137
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0450112
EAN/GTIN:
     4019305511698
Suchbegriffe:
Gardena
Kupplung
Kupplungen
Messingkupplungen
Messing · Knaggenabstand 40 mm · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1/2 ″
Anschluss:
Klauenkupplung
Mundstückbohrung:
5 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Nenngröße:
1/2 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20.8100
ab € 18,07*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20.8300
ab € 20,51*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20.8400
ab € 27,07*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0281.9
ab € 7,13*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0283.9
ab € 8,64*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.