Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t ID 50mm Wandst.2mm L.10m ADMIRAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000351330
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-050-10oK
EAN/GTIN:
     4006918144283
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 10m
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt Decke: PU-Mischung, blau, glatt Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung Temperaturbereich: -50 °C bis +80 °C Einsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie Anwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken Zulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW Arbeitsblatt W270 für höchste Beanspruchung · dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,6kg/m
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
52 mm
Wandstärke:
2 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Berstdruck:
50 bar
Länge:
10 m
Temperaturbereich:
-50 bis +80 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
PU-Mischung
Einlagen:
hochfeste synthetische Garne
Aussendecke:
PU-Mischung
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Norm:
KTW-A / DVGW W 270
Beständigkeit Außen:
Trinkwasserqualität / Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
50 mm
Marke:
ADMIRAL
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,08*
7 Tage
30
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 22,17*
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 22,63*
Lager 1736
30
10
pro Meter
€ 4,99*
ab € 19,03*
€ 22,67*
5 Tage
30
10
pro Meter
€ 8,90*
ab € 25,84*
€ 25,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,67*
€ 26,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,03*
€ 25,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,03*
€ 22,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 226,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.