Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX L.405mm Kopf-D.60mm mittelh./hart HO Gum.schwarz/Nylon weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000760021
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028.060
EAN/GTIN:
     4030618300762
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 60mm
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition, schwarz mittelhart und Nylon weiß hart · Anwendungsbereiche: Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: Gummi schwarz/Nylon weiß · Schlag: mittelhart/hart · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Länge:
405 mm
Kopflänge:
145 mm
Gewicht:
1520 g
Marke:
HALDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer halder, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
1
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 35,15*
3 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 29,71*
€ 35,76*
1
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 36,25*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 36,65*
Lager 1736
65
1
€ 4,99*
ab € 35,24*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.060
ab € 4,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,57*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,41*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.