Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 60 mm Gummi/Nylon Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 60 mm Gummi/Nylon Halder
Schonhammer SIMPLEX 60 mm Gummi/Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114333
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028060
EAN/GTIN:
     4030618300762
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 60mm
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gegäause aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819).



Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Gesamtgewicht:
1520 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3028060
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer halder, 68161060, Gummi, Halder, Hammer, Hämmer, Nylon, QR5061230, Schlagköpfen, Schonhammer, Simplex
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
262
1
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 35,15*
3 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 29,71*
€ 35,76*
1
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 36,25*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 36,65*
8 Tage
262
1
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.060
ab € 4,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,57*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,41*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.