Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 60mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 60mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 60mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 60mm HALDER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030618300762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068161060
EAN/GTIN:
     4030618300762
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 60mm
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Sperrcode:
0
Kopflänge:
145 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068161060
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer halder, Simplex, Hammer, Schlagköpfen, Nylon, Gummi, und, Schon-Hammer, QR5061230, Kunststoff-Hammer, Hämmer, Schonhammer, Halder, mit, aus, 3068161060, 68161060
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
1
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 35,15*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 29,71*
€ 35,76*
1
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 36,25*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 36,65*
8 Tage
262
1
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.060
ab € 4,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,57*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,41*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.