Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.m.Gleitstück 2187 1 Zoll L.700mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000773543
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180120
EAN/GTIN:
     4010886618011
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 1 zoll
quergriff
25 mm (1")-Vierkantantrieb · Vanadium Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · DIN 3122 / ISO 3315 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 700mm · Oberfläche: verchromt · Material: Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
1 ″
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Größe mm:
25 mm
Modell:
6180120
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 57,74*
€ 73,19*
3 Tage
20
€ 4,79*
ab € 62,49*
€ 78,82*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 62,21*
€ 78,89*
€ 4,90*
ab € 60,52*
€ 78,97*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 66,14*
€ 85,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,35*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,29*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,80*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,45*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 99,81*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.227,94*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,37*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.