Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.m.Gleitstück 3087 3/8 Zoll L.165mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000773583
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6236520
EAN/GTIN:
     4010886623657
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gleitgriff
10,0 mm (3/8″)-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung · Vanadium Stahl · verchromt · DIN 3122 / ISO 3315 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 165mm · Oberfläche: verchromt · Material: Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
3/8 ″
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Größe mm:
10,0 mm
Modell:
6236520
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quergriff, gleitgriff gedore, quergriff, Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,94*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 12,25*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 12,26*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 12,46*
Lager 1736
6
1
€ 4,99*
ab € 10,46*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,99*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,72*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,07*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,15*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,60*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.