Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrabschneider 6-67mm VA,C-Stahl RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000801018
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31803
EAN/GTIN:
     0095691318039
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid 6-67mm
rohrabschneider ridgid
speziell entwickelt zum Schneiden von Edelstahlrohren auch geeignet für C-Stahl · kugelgelagertes Schneidrad · kugelgelagerte Führungsrollen für schnelles und leichtes Schneiden · Ersatzschneidrad mit Lager im Knauf · mit Schnellverstellung Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: VA, C-Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
65S
Länge:
215 mm
Arbeitsbereich:
6 - 67 mm
Gewicht:
680 g
Rad-Ø:
22 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/4 - 2 5/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 66,68 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
€ 5,45*
ab € 74,57*
€ 91,90*
3 Tage
86
€ 5,99*
ab € 74,60*
€ 92,25*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 92,34*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 78,84*
€ 96,29*
Lager 1736
115
€ 4,99*
ab € 80,98*
€ 96,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
29973
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.