Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkopfhebeleisen L.400mm D.14mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000812549
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812549
EAN/GTIN:
     4015448671718
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hebeleisen
vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 500g · Ø: 14mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 15,62*
2 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,66*
1 Tag
80
1
€ 5,59*
ab € 11,64*
€ 16,03*
1 Tag
113
1
€ 6,80*
ab € 11,81*
€ 16,25*
Lager 1736
113
1
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.