Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkopfhebeleisen L.400mm D.14mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-857021
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448671718
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hebeleisen
vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 500g · Ø: 14mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 15,62*
Lager 4757
102
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,66*
1 Tag
80
1
€ 5,59*
ab € 11,64*
€ 16,03*
1 Tag
113
1
€ 6,80*
ab € 11,81*
€ 16,25*
2 Tage
113
1
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.