Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montiereisen 137-600 L.600mm Konuslänge 120mm Konus-D.5mm D.20mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000821437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8783590
EAN/GTIN:
     4010883878357
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1305g · Ø: 20mm · Konus-Ø: 5mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Konuslänge:
120 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montiereisen, gedore montiereisen 600mm, montage paßdorn, montagedorn gedore, Biegeeisen, Hebeleisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 42,20*
€ 51,61*
1 Tag
158
1
€ 5,45*
ab € 42,38*
€ 51,66*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,21*
€ 52,91*
1
€ 4,90*
ab € 42,05*
€ 52,98*
Lager 1736
153
1
€ 6,99*
ab € 44,83*
€ 54,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.