Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Maulringratschenschlüsselsatz 16-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Maulringratschenschlüsselsatz 16-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm gerade
PROMAT Maulringratschenschlüsselsatz 16-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm gerade
PROMAT Maulringratschenschlüsselsatz 16-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm gerade
PROMAT Maulringratschenschlüsselsatz 16-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm gerade
Artikel-Nr.:
     1955B-2000276145
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821529
EAN/GTIN:
     4015448571711
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Maulringratschenschlüsselsatz 16-tlg.SW 8-19mm ger.PROMAT gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne Inhalt: je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") x 10 mm 10,0 mm (3/8") x
Weitere Informationen:
eClassID:
21040105
HerstellerNr:
4000821529
Werksnummer:
4000821529
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
3,020000
Gewicht brutto Kg:
3,020000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm
Produktart:
Maulringratschenschlüsselsatz
Ausfuehrung:
Promat
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 107,23*
2 Tage
106
€ 4,99*
ab € 87,76*
€ 108,03*
Lager 1955
107
€ 5,99*
ab € 86,95*
€ 110,97*
4 Tage
106
€ 8,90*
ab € 101,19*
€ 124,12*
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 128,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.