Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6109-2CT 1/4 Zoll 4-40 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821731
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6109-2CT
EAN/GTIN:
     4000896080564
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6109-2CT
Arbeitsbereich Nm:
4 - 40 Nm
Skalenteilung:
0,4 Nm
Länge:
256 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 4-40nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 265,57*
€ 265,57*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 266,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 268,22*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 245,67*
€ 274,03*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 265,74*
€ 296,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.