Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 850 3/4 Zoll 250-850 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821744
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641291
EAN/GTIN:
     4002805931431
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 850
Arbeitsbereich Nm:
250 - 850 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
185 - 630 lbf.ft
Länge:
1375,5 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 627,17*
€ 666,96*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 638,18*
€ 677,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 622,46*
€ 678,63*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 646,33*
€ 686,12*
Lager 1736
10
Frei Haus
ab € 664,11*
€ 705,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,62*
€ 839,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,10*
€ 830,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,29*
€ 817,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,91*
€ 804,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,11*
€ 790,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,34*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,64*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 386,36*
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 479,19*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 558,86*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 185,57*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 199,86*
Ähnlich
Gedore
2641348
ab € 221,44*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.