Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitgroßpackung 867/1 Z 1/4 Zoll T 40 L.25mm DIN ISO 1173,Form C 6,3 100St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000822274
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072452001
EAN/GTIN:
     4013288138569
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
100-teilig
Größe:
T 40
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, Bit-Großpackungen, Bits, Schraubenziehereinsatz, Schrauberklingen
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,65*
€ 47,03*
7 Tage
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 47,04*
4 Tage
34
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,26*
€ 49,97*
3 Tage
20
pro Stück
€ 9,95*
ab € 43,62*
€ 51,28*
Lager 1736
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 51,92*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072446001
ab € 39,92*
Ähnlich
Wera
05072447001
ab € 39,63*
Ähnlich
Wera
05072448001
ab € 0,4019*
Ähnlich
Wera
05072449001
ab € 0,4019*
Ähnlich
Wera
05072451001
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.