Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3064811035 Herst.-Nr.: 05072452001 EAN/GTIN: 4013288138569 |
| |
|
| | |
| Bit-Großpack für Innen-TORX®-Schrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3, 100 Bits in praktischer Kunststoffbox
Ausführung: DIN 3126 C 6,3.
Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Marke = Wera Länge = 25 mm Größe = T 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, Innen-TORX®-Schrauben, DIN3126E6, Bit, Innen-Torx-Klinge, Bit-Großpack, DIN3126, QR4027768, 1/4", Innen-Torx-Bit, für, DIN, 100, Wera, 3126, Bits, 6, 3, 3064811035, 64811035 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,5156* | € 0,6156* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,5197* | € 0,6198* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,524* | € 0,624* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,5271* | € 0,6271* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 100 | | € 9,95* | ab € 0,539* | € 0,649* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|