Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüsselset Klick-Torque C 3 Set 2 11-tlg.40-200 Nm 1/2 Zoll WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000822316
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075681001
EAN/GTIN:
     4013288217561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
mit integrierter Hebelumschaltknarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · automatisch auslösend · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Inhalt: mit 12,5 mm (1/2″) Vierkantantrieb 1 Drehmomentschlüssel Arbeitsbereich 40-200 Nm je 1 6-kant Kraft-Steckschlüsseleinsatz SW 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 mm* 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125 mm** * 38 mm lang, geeignet zum Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern ** geeignet zum Einsatz mit Elektro- und Akku-Schraubern (nicht mit Schlagschraubern) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 11-teilig · prüfpflichtig: ja · Skalenteilung: 1Nm
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
40-200 Nm
Arbeitsbereich:
30-146 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 171,99*
€ 206,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,61*
€ 208,13*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 186,06*
€ 219,96*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 223,95*
Lager 1736
53
€ 4,99*
ab € 199,93*
€ 237,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.