Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 3/8 Zoll 9x12mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000822815
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6402
EAN/GTIN:
     4000896027453
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinverzahnung · 72 Zähne · Rückschwenkwinkel 5° · Gesenkgeschmiedet · Oberfläche: verchromt · Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · S: 26mm · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge, Knarren, Steckwerkzeug
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 69,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,35*
€ 70,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,95*
€ 72,70*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 61,94*
€ 74,25*
Lager 1736
2
€ 6,99*
ab € 65,56*
€ 78,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.