Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll 14x18mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000822820
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6404-1
EAN/GTIN:
     4000896027552
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
gesenkgeschmiedet · verchromt · Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Anzahl Zähne: 32 Zähne (max. 300 Nm) Weitere technische Eigenschaften: · S: 38,5mm · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Kopfbreite:
40 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge, Hebelumschaltknarren, Knarren, Steckwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 5,90*
ab € 78,80*
€ 94,07*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 82,17*
€ 97,79*
1 Tag
85
€ 7,90*
ab € 83,46*
€ 98,52*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 100,81*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 89,12*
€ 106,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.