Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitstück 556 3/4 Zoll Loch-D.20mm f.Handgriff 558 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826430
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15070000
EAN/GTIN:
     4018754013418
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Chrome-Alloy-Steel, verchromt · passend zum Quergriff 20 mm (3/4 ″) 4000 826 483 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 61,5mm · passend für: Handgriff 558
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Abtriebsvierkant mm:
20 mm
Abtriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 18,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 18,80*
1
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 19,02*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 15,50*
€ 19,19*
Lager 1736
1
1
€ 6,99*
ab € 20,55*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.