Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 522 1/2 Zoll umschaltb.20 Z.522 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826438
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13140000
EAN/GTIN:
     4018754013203
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2
Vierkantantrieb · umschaltbar · Art. Nr. 4000 826 320 und 4000 826 438 - Rückschwenkwinkel 18°, bei Art. Nr. 4000 826 484 - Rückschwenkwinkel 8,2° Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 67,5mm
Weitere Informationen:
Modell:
522
Ausführung:
umschaltbar
Zähnezahl:
20
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, aufsteckknarre stahlwille, Knarre
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 111,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 111,82*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 92,24*
€ 112,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 113,16*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 103,87*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.