Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 563 3/4 Zoll umschaltb.44 Z.563 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826484
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15140000
EAN/GTIN:
     4018754013432
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
Vierkantantrieb · umschaltbar · Art. Nr. 4000 826 320 und 4000 826 438 - Rückschwenkwinkel 18°, bei Art. Nr. 4000 826 484 - Rückschwenkwinkel 8,2° Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 105mm
Weitere Informationen:
Modell:
563
Ausführung:
umschaltbar
Zähnezahl:
44
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, aufsteckknarre stahlwille, Knarre
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,55*
€ 212,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,17*
€ 212,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 184,39*
€ 214,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 184,12*
€ 215,32*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 194,93*
€ 226,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.