Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre 725QR/10 1/2 Zoll 9x12mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826590
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58253010
EAN/GTIN:
     4018754139620
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Chrome-Alloy-Steel · 4000 826 588: 22 Zähne, Rückschwenkwinkel 16,4° 4000 826 589: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12° 4000 826 590: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12° 4000 826 591: 36 Zähne, Rückschwenkwinkel 10° Weitere technische Eigenschaften: · S: 28mm · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
70 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, einsteck-umschaltknarre 9x12, Einsteckwerkzeuge, Hebelumschaltknarren, Knarren, Steckwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,40*
€ 71,08*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 59,61*
€ 71,11*
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 60,88*
€ 72,71*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 73,41*
Lager 1736
17
€ 4,99*
ab € 65,88*
€ 78,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58253004
ab € 54,19*
Ähnlich
Stahlwille
58253005
ab € 55,42*
Ähnlich
Stahlwille
58253020
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.