Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 TX 6 0,6 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000827950
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027930001
EAN/GTIN:
     4013288093325
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 % - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment - lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant - voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt - Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 6
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
0,6 Nm
Modell:
05027930001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,88*
€ 27,54*
1
€ 4,90*
ab € 23,49*
€ 30,42*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 24,28*
€ 30,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 30,65*
Lager 1736
32
1
€ 4,99*
ab € 25,26*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,94*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,87*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 23,10*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 35,25*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 24,13*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 25,58*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,97*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 22,32*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.