Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Drehmomentklingen
>
Drehmomentklinge TORX
>
Artikel
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 7, 0.9 Nm, 05027931001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05027931001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05027931001
EAN/GTIN:
4013288093332
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
300 TX Drehmomentindikator TORX® - Wera Werk - 05027931001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Messwert:
0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft.lb.-2.2 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision:
± 10 %
Klinge:
Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung:
Black Point Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Daten protokollierbar:
true
... >
Wera
>
Katalog Drehmomentwerkzeuge
>
Serie Drehmomentindikatoren
... >
Wera
>
Drehmomentwerkzeuge
>
Serie Drehmomentindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel
,
Drehmometer
,
Drehmoment-Schraubendreher
,
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
wera drehmoment-schlüssel
,
drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 6 IP, 0.6 Nm, 05028040001
Wera
05028040001
ab € 22,40*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 7 IP, 0.9 Nm, 05028041001
Wera
05028041001
ab € 22,44*
Ähnlich
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 8 IP, 1.2 Nm, 05028042001
Wera
05028042001
ab € 22,79*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff, TX 20, 5.0 Nm, 05027936001
Wera
05027936001
ab € 34,18*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 10, 2.0 Nm, 05027934001
Wera
05027934001
ab € 23,48*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 15, 3.0 Nm, 05027935001
Wera
05027935001
ab € 24,85*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 6, 0.6 Nm, 05027930001
Wera
05027930001
ab € 21,28*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 8, 1.2 Nm, 05027932001
Wera
05027932001
ab € 21,94*
Ähnlich
Wera 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 9, 1.4 Nm, 05027933001
Wera
05027933001
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen