Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000827952
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027932001
EAN/GTIN:
     4013288093349
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 % - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment - lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant - voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt - Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 8
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
1,2 Nm
Modell:
05027932001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,38*
€ 28,21*
1
€ 4,90*
ab € 23,16*
€ 30,19*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 24,02*
€ 30,26*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 31,28*
Lager 1736
30
1
€ 4,99*
ab € 26,02*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,76*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 23,03*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 23,15*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 35,20*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,41*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,86*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,75*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 22,05*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.