Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000829505 Herst.-Nr.: 05008873001 EAN/GTIN: 4013288217769 |
| |
|
| | |
| mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff · mit integriertem Bit Magazin · Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet · bestückt mit BiTorsions Bits zähhart · Bits mit Take it easy Farbleitsystem Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 115mm · geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 ") ISO 1173-C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Bestückung: | Schlitz/PH/TORX | Bitlänge: | 25 mm | Marke: | WERA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, bithalter magnetisch, Bithandhalter, Bitsortimente, Magazinbithalter |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 11,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 11,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,13* | € 12,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 13,13* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,08* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|