Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 899/4/1 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.50mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829598
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053457001
EAN/GTIN:
     4013288017673
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Antrieb: 6,3 mm (1/4″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
WERA
Ausführung:
Magnet, Sprengring
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Modell:
05053457001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,38*
2 Tage
326
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,43*
6 Tage
323
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,44*
1 Tag
326
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,46*
Lager 1736
361
1
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053459001
ab € 5,79*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.