Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm
Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm
Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm
Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-56925
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053457001
EAN/GTIN:
     4013288017673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
  • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
Der Sprengring gewährleistet optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Magnet:
Ja
Freilaufhülse:
Nein
Gesamtlänge:
50 mm
Aufnahme von Werkzeugtyp:
Bits mit 1/4"-6-kant nach DIN 3126 – C 6,3, E 6,3, ISO 1173
Abtriebsnorm:
DIN 3126 – D 6,3, F 6,3, ISO 1173
Länge:
50
SB-Verpackt:
Nein
Sprengring:
Ja
Schnellwechselfutter:
Nein
Abtriebsgröße:
1/4 in
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufnahme in Werkzeugtyp:
Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126 – F 6,3, ISO 1173
Klingenlänge (in Zoll):
2"
Teilebezeichnung:
899/4/1 K
Klingendurchmesser:
10,5
Klingenlänge:
50 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Universalhalter Nr.899/4/1K Wera
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,38*
2 Tage
323
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,43*
7 Tage
323
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,44*
1 Tag
323
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,46*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053459001
ab € 5,84*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.