Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 416 RA 1/4 Zoll Ratsche m.Feinverzahnung Klingen-L.45mm 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000829883
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023461001
EAN/GTIN:
     4013288222824
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Quergriff-Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter · Quergriff 2-komponentig · mit Schnelldrehhülse zur sicheren Führung · geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskant C 6,3 und E 6,3 Besonderheit: - im Griff integrierte Ratsche mit Rechts/Links Umschalthebel - Rückschwenkwinkel nur 4,5° Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3 + E 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Griffausführung:
2-Komponentengriff
Ausführung:
Ratsche mit Feinverzahnung
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 31,08*
€ 37,46*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 32,21*
€ 38,64*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 32,58*
€ 39,42*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 39,46*
Lager 1736
56
1
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 44,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.