Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 6 W 550 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873315
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1206LU38D
EAN/GTIN:
     4003644012008
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
mit Vergrößerungslupe · Beleuchtungsstärke: 95 Lux (1m) · 600 mm langer flexibler Flexschlauch gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · 2 Linsen ermöglichen bis zur 3-fachen Vergrößerung Durchmesser 90 mm: 1,75-fach Durchmesser 20 mm: 3-fach · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel, welche nicht ausgetauscht werden können
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
6 W
Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
6000 K
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
120 °
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Marke:
HEDI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
HEDI
Weitere Suchbegriffe: Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, smd-led arbeitslampe, lupen leuchte, lupenlampe 3fach, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 94,34*
€ 113,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 113,49*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 101,22*
€ 120,85*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 125,14*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 105,74*
€ 126,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/43
ab € 128,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/42
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.